text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Izolační rohož Rubber 1000 x 1000 x 4 mm


Izolační rohož Pro izolaci místa při práci pod napětím nebo v blízkosti částí pod napětím. Upozornění na datum spotřeby: viz štítek na výrobku. - Tloušťka: 1,5 mm: Rozměry: 3,0 mm- Rozměry: Rozměry: 1.000 x 1.000 mm

Objednací číslo 8Z151033
Šířka 1000
Tloušťka (mm) 3
Délka (mm) 1000
S protiskluzovou vrstvou Ne
Na roli Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 1000
Tloušťka (mm) 3
Délka (mm) 1000
S protiskluzovou vrstvou Ne
Na roli Ano
Transparentní Ne
Pro jmenovité napětí do (V) 1000
Provedení jako umyvadlo Ne
Značka Knipex

Popis

Izolační rohož Pro izolaci místa při práci pod napětím nebo v blízkosti částí pod napětím. Upozornění na datum spotřeby: viz štítek na výrobku. - Tloušťka: 1,5 mm: Rozměry: 3,0 mm- Rozměry: Rozměry: 1.000 x 1.000 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z151033
EAN 4003773077848
UBB 500641819981
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 98 67 20
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.