text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Izolační rohož gumová 1000 x 1000 x 1 mm


Krycí tkanina Pro dodatečnou ochranu při práci pod napětím nebo v blízkosti částí pod napětím. Upozornění na datum spotřeby: viz štítek na výrobku. - Tloušťka: 1,0 mm- Rozměry: Rozměry: 1,000 x 1,000 mm

Objednací číslo K1367.999.999
Šířka 1000
Tloušťka (mm) 1
Délka (mm) 1000
S protiskluzovou vrstvou Ne
Na roli Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 1000
Tloušťka (mm) 1
Délka (mm) 1000
S protiskluzovou vrstvou Ne
Na roli Ano
Transparentní Ne
Pro jmenovité napětí do (V) 1000
Provedení jako umyvadlo Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1940
Komoditní kód 40081100

Popis

Krycí tkanina Pro dodatečnou ochranu při práci pod napětím nebo v blízkosti částí pod napětím. Upozornění na datum spotřeby: viz štítek na výrobku. - Tloušťka: 1,0 mm- Rozměry: Rozměry: 1,000 x 1,000 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1367.999.999
EAN 4003773026617
UBB 240185162114
UNSPSC 27112102
Výrobní číslo položky 98 67 10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.