text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Odizolovací kleště s upravenými břity s plastovými rukojeťmi černě lakované 180 mm (samoobslužná karta/blistr)


Odizolovač s vyměnitelnými čepelemi pro 4 (přizpůsobené průměrům) nebo 6 (přizpůsobené průřezům) různých průřezů vodičů. Zanechává vodiče nepoškozené díky přesně broušeným tvarům čepelí, i vícežilové vodiče jsou odizolovány šetrně. Během odizolování je vodič pevně držen upínacími čelistmi. S délkovým dorazem pro konstantní délku odizolování při opakované práci. Pružina vede odizolovač zpět do výchozí polohy. samoobslužná karta/blistr. - Odizolovací kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²- AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Položka č. K1012.120.181
Izolace Ano
Ochrana povrchu Lakované
Délka (mm) 180
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.5 - 0.75
Kryt rukojeti Plastové úchyty
Ambalat la 1

technické údaje

Izolace Ano
Ochrana povrchu Lakované
Délka (mm) 180
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.5 - 0.75
Kryt rukojeti Plastové úchyty
Samonastavovací Ne
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 426
Komoditní kód 8203200000
Type Insulation Stripper in Blister Pack

Popis

Odizolovač s vyměnitelnými čepelemi pro 4 (přizpůsobené průměrům) nebo 6 (přizpůsobené průřezům) různých průřezů vodičů. Zanechává vodiče nepoškozené díky přesně broušeným tvarům čepelí, i vícežilové vodiče jsou odizolovány šetrně. Během odizolování je vodič pevně držen upínacími čelistmi. S délkovým dorazem pro konstantní délku odizolování při opakované práci. Pružina vede odizolovač zpět do výchozí polohy. samoobslužná karta/blistr. - Odizolovací kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²- AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Čísla materiálu

Položka č. K1012.120.181
EAN 4003773029816
UBB 500505523356
UNSPSC 27112151
Číslo materiálu výrobcu 12 21 180 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.