text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Hose Clamp Pliers 50-50mm 190g CrV Steel 180mm

Objednací číslo 8Y079975
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 180
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Pro průměr hadice (mm) 50 - 50
Type Hose Clamp Pliers

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 180
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Pro průměr hadice (mm) 50 - 50
Type Hose Clamp Pliers

Popis

Pružinové kleště na hadicové svorky Otočné univerzální úchopové vložky pro spolehlivé uchopení svorek ve všech polohách. Vložky čelistí lze otáčet i pod zatížením. Mimořádně dobrá páka, která umožňuje snadné otevírání svorek bez velké námahy. Štíhlá konstrukce hlavy, úzká šířka hlavy, otočné úchopové vložky činí z tohoto nástroje ideální nástroj, zejména ve stísněných prostorách. Další funkce: jemné odpojení hadic pomocí vroubkované čelisti. Lze použít pro standardní, prostorově úsporné a drátěné svorky, stejně jako pro pružinové pásové svorky s jmenovitou velikostí do 50 mm. umožňuje více než 30 mm upínacího rozsahu. - Kapacita: Ø max. 50 mm- polohy nastavení: 15

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Y079975
EAN 4003773081159
UBB 500667045990
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 85 51 180 A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.