text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Knipex Hose Clamp Pliers 170g CrV Steel 180mm

Objednací číslo 1C548102
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 180
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Značka Knipex
HS kód 82032000

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 180
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Značka Knipex
HS kód 82032000
Type Hose Clamp Pliers

Popis

Kleště na hadicové svorky k otevírání a zavírání klikových svorek. Otočné čelistní vložky pro bezpečné spuštění svorek v jakékoli poloze. Dobrá páka, která umožňuje pohodlné a snadné otevírání a opětovné zavírání svorek bez velké námahy. Pro snadnou práci s palivovými hadicemi, vakuovými trubkami a sacími tryskami a mnoho dalších aplikací. Další funkce: jemné odpojení hadic pomocí vroubkované čelisti. Štíhlá konstrukce hlavy, úzká šířka hlavy, otočné úchopové vložky z ní činí ideální nástroj, zejména ve stísněných prostorách. - Polohy nastavení: 12

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C548102
EAN 4003773081166
UBB 500667046154
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 85 51 180 C
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.