text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex ESD Pince de précision pour l'électronique Longueur des mâchoires 21.9mm Pointe droite 130mm


Clește de prindere de precizie pentru electronică ESD Sortimentul pentru cel mai înalt standard de performanță și rezultate. Clește de precizie pentru lucrări fine de asamblare, de ex. în electronică și mecanică fină. Pentru prindere, fixare și îndoire. Mânere cu descărcare electrică - disipative. Îmbinare cu șuruburi: funcționare precisă, fără joc a cl

Article number 5K810043
Izolat Da
Potrivit pentru Alte
Lungime totală (mm) 130
Marca Knipex
Packed per 1

Specifications

Izolat Da
Potrivit pentru Alte
Lungime totală (mm) 130
Marca Knipex

Description

Clește de prindere de precizie pentru electronică ESD Sortimentul pentru cel mai înalt standard de performanță și rezultate. Clește de precizie pentru lucrări fine de asamblare, de ex. în electronică și mecanică fină. Pentru prindere, fixare și îndoire. Mânere cu descărcare electrică - disipative. Îmbinare cu șuruburi: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Suprafețe ale articulației finisate cu precizie pentru o mișcare lină, cu frecare redusă de-a lungul întregii game de deschidere. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Cu formă transversală tăiată cu laser de precizie. Finisaj nereflectorizant. Greutate redusă. Mânere ESD bicolore, cu două componente, de formă ergonomică, negru/gri. fălci plate și late. cu tăiere transversală de precizie cu laser. - Lungimea fălcilor (B): 21.9mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (D): 6.5mm- Lățimea vârfurilor (E): 1.4mm- Grosimea vârfurilor (F): 3.5mm- Lățimea capului (A): 11.2mm- ESD: da

Article numbers

Article number 5K810043
EAN 4003773080299
UBB 500641774343
UNSPSC 27112124
Manufacturer article nr  34 42 130 ESD
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.