text.skipToContent text.skipToNavigation

Montážní kleště Knipex Electronics s vícesložkovými rukojeťmi 125 mm


Montážní kleště na elektroniku pro ohýbání a odřezávání konců drátů na součástkách. . . Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. . Hladké broušené úchopové plochy, hrany pečlivě odjehlené. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje o

Artículo No. K1036.230.125
Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 125
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Testováno na ESD Ano
Embalado por 1

Especificaciones

Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 125
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Testováno na ESD Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type 1mm Electronics Mounting Pliers

Descripción

Montážní kleště na elektroniku pro ohýbání a odřezávání konců drátů na součástkách. . . Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. . Hladké broušené úchopové plochy, hrany pečlivě odjehlené. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. ke křupání a stříhání drátu v délce 1,6 mm pod deskou. - Řezné kapacity měkký drát (průměr): Tloušťka čelisti (kloub) (T1): Ø 1,0 mm: 7,0 mm- Tloušťka hrotů (W4): 18,0 mm- Použití: řezání na 1,6 mm a křupání drátu

Números de artículo

Artículo No. K1036.230.125
EAN 4003773016885
UBB 419100397795
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 36 32 125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.