Štípací kleště na elektroniku ESD Přesné kleště pro velmi jemné štípací práce, např. v elektronice a jemné mechanice. Elektricky vybíjející rukojeti - disipativní. Robustní skříňový kloub s nulovou vůlí. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. Břity dodatečně kalené laserem, tvrdost břitu cca 56 HRC. Rukojeti s dvoubarevnými vícesložkovými rukojeťmi černá/šedá. Šikmá čelní fréza, minibřit s malým úkosem, α = 55°. - Řezná kapacita měkký drát (průměr): Ø 0,6 mm- Šířka hlavy (A): 11 mm- Délka čelistí (B): 20 mm- Tloušťka čelistí (kloub) (D): 7 mm- Délka břitu mm (C): 7 mm- ESD: ano