Boční štípací kleště
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Boční štípací kleště
0H067968
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
Knipex Electronics Diagonal Cutter 0.3-1.3mm 115mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0H067968
Izolace
Ano
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
115
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
115
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka hlavy (mm)
11
S funkcí páskování
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kryt rukojeti
Potaženo plastem
Testováno VDE
Ne
Značka
Knipex
Type
Electronics Diagonal Cutter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Diagonální fréza na elektroniku Pro jemné řezání, např. v elektronice a jemné mechanice. Optimalizované zatížení pro přímější pocit při práci. Robustní skříňový kloub s nulovou vůlí. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Leštěnka nebo zrcadlový lesk spolu s jemným filmem oleje nabízejí účinnou ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. Frézy dodatečně kalené laserem, tvrdost frézy minimálně 62 HRC. Vysoká, tenká pouzdra pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity měkkého drátu (průměr): Ø 0,8 mm: Délka čelistí (B): Ø 1,3 mm: 13 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7 mm- Šířka hlavy (A): 11 mm
Čísla materiálu
Objednací číslo
0H067968
EAN
4003773082316
UBB
500682554182
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
77 41 115