text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Diagonální fréza 2,2 mm 15 x 18 x 9,5 mm čelist 135 mm


Diagonální štípací kleště na elektroniku s karbidovými břity ESD Pro extrémní nároky na štípací kleště způsobené tvrdými nebo houževnatými materiály, např. klavírním, niklovým, wolframovým a diodovým drátem, které se častěji používají v elektronickém a leteckém průmyslu. Vždy ten správný řezný nástroj i pro nejtvrdší materiál. Přesné kovové břity z tvrd

Objednací číslo 2M176332
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 135
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 135
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 15
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ano
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 9.5
Testováno VDE Ne
Značka Knipex

Popis

Diagonální štípací kleště na elektroniku s karbidovými břity ESD Pro extrémní nároky na štípací kleště způsobené tvrdými nebo houževnatými materiály, např. klavírním, niklovým, wolframovým a diodovým drátem, které se častěji používají v elektronickém a leteckém průmyslu. Vždy ten správný řezný nástroj i pro nejtvrdší materiál. Přesné kovové břity z tvrdokovu zapájené do kovaných polotovarů. Robustní skříňový spoj s nulovou vůlí. Tvrdost karbidových břitů 80 - 83 HRC. Kleště s kovovými břity z tvrdokovu mají podstatně delší životnost než takové s běžnými břity. Trvale spolehlivé výsledky stříhání díky zamezení deformací břitů způsobených přetížením. Vysoká úspora nákladů díky delší životnosti kleští. Elektricky vybíjející se rukojeti - disipativní. - Štípací schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Ø 1,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 18 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 9,5 mm- Šířka hlavy (A): 15 mm- ESD: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 2M176332
EAN 4003773075837
UBB 500513358050
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 77 02 135 H ESD
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.