text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Diagonální fréza 0,8 mm 15 x 18 x 9,5 mm čelist 135 mm


Diagonální štípací kleště na elektroniku s břity z tvrdokovu Pro extrémní nároky na štípací kleště způsobené tvrdými nebo houževnatými materiály, např. klavírním, niklovým, wolframovým a diodovým drátem, které se častěji používají v elektronickém a leteckém průmyslu. Vždy ten správný řezný nástroj i pro nejtvrdší materiál. Přesné kovové břity z tvrdokov

Objednací číslo 2C663130
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka 135
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka 135
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 15
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 9.5
Testováno VDE Ne

Popis

Diagonální štípací kleště na elektroniku s břity z tvrdokovu Pro extrémní nároky na štípací kleště způsobené tvrdými nebo houževnatými materiály, např. klavírním, niklovým, wolframovým a diodovým drátem, které se častěji používají v elektronickém a leteckém průmyslu. Vždy ten správný řezný nástroj i pro nejtvrdší materiál. Přesné kovové břity z tvrdokovu zapájené do kovaných polotovarů. Robustní skříňový spoj s nulovou vůlí. Tvrdost karbidových břitů 80 - 83 HRC. Kleště s kovovými břity z tvrdokovu mají podstatně delší životnost než takové s běžnými břity. Trvale spolehlivé výsledky stříhání díky zamezení deformací břitů způsobených přetížením. Vysoká úspora nákladů díky delší životnosti kleští. - Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm: 18 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 9,5 mm- Šířka hlavy (A): 15 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C663130
EAN 4003773075806
UBB 500513358399
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 77 02 135 H
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.