text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Diagonální štípací kleště 2mm 11 x 14 x 7,5mm čelisti 120mm


Diagonální štípací kleště na elektroniku s karbidovými břity ESD Pro extrémní nároky na štípací kleště způsobené tvrdými nebo houževnatými materiály, např. klavírním, niklovým, wolframovým a diodovým drátem, které se častěji používají v elektronickém a leteckém průmyslu. Vždy ten správný řezný nástroj i pro nejtvrdší materiál. Přesné kovové břity z tvrd

Objednací číslo 5W399106
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 11
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ano
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 7.5
Testováno VDE Ne

Popis

Diagonální štípací kleště na elektroniku s karbidovými břity ESD Pro extrémní nároky na štípací kleště způsobené tvrdými nebo houževnatými materiály, např. klavírním, niklovým, wolframovým a diodovým drátem, které se častěji používají v elektronickém a leteckém průmyslu. Vždy ten správný řezný nástroj i pro nejtvrdší materiál. Přesné kovové břity z tvrdokovu zapájené do kovaných polotovarů. Robustní skříňový spoj s nulovou vůlí. Tvrdost karbidových břitů 80 - 83 HRC. Kleště s kovovými břity z tvrdokovu mají podstatně delší životnost než takové s běžnými břity. Trvale spolehlivé výsledky stříhání díky zamezení deformací břitů způsobených přetížením. Vysoká úspora nákladů díky delší životnosti kleští. Elektricky vybíjející se rukojeti - disipativní. - Štípací schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Ø 1,4 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 14 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7,5 mm- Šířka hlavy (A): 11 mm- ESD: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W399106
EAN 4003773075813
UBB 500513358472
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 77 02 120 H ESD
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.