Tools
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
Nože a nůžky
Nůžky na kov
Nůžky na kabely
K1167.770.600
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
Knipex Drátová fréza 9577-600mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
K1167.770.600
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
14
Max. průřez kabelu (mm²)
150
Vyměnitelná řezací hlava
Ano
Celková délka (mm)
600
Konstrukce rukojeti
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
14
Max. průřez kabelu (mm²)
150
Vyměnitelná řezací hlava
Ano
Celková délka (mm)
600
Konstrukce rukojeti
Jiný
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Štípačky na ocelová lana a kabely ACSR Pro ocelová lana a ocelové tyče, měděné a hliníkové kabely. Vhodné pro řezání nadzemních kabelů s odlehčovacím drátem (ACSR-kabelů). Úhlové řezné nože umožňují řezání jednotlivých lanových drátů. Optimální převodový poměr pro vysoký řezný výkon. Šroubovaná řezná hlava, vyměnitelná. Nízká hmotnost. - Řezná kapacita měděných kabelů, vícežilových: Řezná kapacita měděného kabelu, jemně laněného (průměr): 150 mm²- Řezná kapacita měděného kabelu, jemně laněného: Ø 14,0 mm- Řezná kapacita drátěného lana (průměr): Ø 9,0 mm- Kapacita řezání železa (průměr): Ø 9 mm- AWG: 6 / 0
Čísla materiálu
Objednací číslo
K1167.770.600
EAN
4003773025313
UBB
203106011497
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
95 77 600