Tools
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
Nože a nůžky
Nůžky na kov
Nůžky na kabely
K1167.170.445
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
Knipex Drátěný nůž 9571-445mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
K1167.170.445
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
10
Max. průřez kabelu (mm²)
95
Vyměnitelná řezací hlava
Ano
Celková délka (mm)
445
Značka
Knipex
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
10
Max. průřez kabelu (mm²)
95
Vyměnitelná řezací hlava
Ano
Celková délka (mm)
445
Značka
Knipex
Type
Cable Cutter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Nůžky na lana a kabely ACSR Pro ocelová lana a ocelové tyče, měděné a hliníkové kabely. Vhodné pro stříhání nadzemních kabelů s odlehčovacím drátem (ACSR-kabelů). Úhlové řezné nože umožňují řezání jednotlivých lanových drátů. Optimální převodový poměr pro vysoký řezný výkon. Šroubovaná řezná hlava, vyměnitelná. Nízká hmotnost. - Řezná kapacita měděných kabelů, vícežilových: Řezná kapacita měděného kabelu, jemně laněného (průměr): 95 mm²- Řezná kapacita měděného kabelu, jemně laněného: Ø 10,0 mm- Řezná kapacita drátěného lana (průměr): Ø 7,0 mm- Kapacita řezání železa (průměr): Ø 7mm- AWG: 4 / 0
Čísla materiálu
Objednací číslo
K1167.170.445
EAN
4003773014522
UBB
203106011075
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
95 71 445