text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex drátěné koncovky 97 99 355


Drátové koncovky s plastovým límcem Vkládací nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 4 mm². Obsah: Obsah: 200 kusů. Barva: šedá. Kabel4mm²AWG12ColourgreyL120mmL212mmd12,8mmd24,8mmS10,2mmS20,3mmKvantita200IzolacePMateriálMěďPovrcho

Objednací číslo 3X896119
Barva Šedé
Délka dutinky (mm) 12
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Délka dutinky (mm) 12
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 4
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polypropylen (PP)
Velikost AWG 12
Značka Knipex
Type Wire End Ferrule

Popis

Drátové koncovky s plastovým límcem Vkládací nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 4 mm². Obsah: Obsah: 200 kusů. Barva: šedá. Kabel4mm²AWG12ColourgreyL120mmL212mmd12,8mmd24,8mmS10,2mmS20,3mmKvantita200IzolacePMateriálMěďPovrchová úpravaPocínováno.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3X896119
EAN 4003773076568
UBB 500641814107
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 99 355
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.