text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Drátěné koncovky 97 99 354


Drátěné koncovky s plastovým límcem Vkládací nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 2,5 mm². Obsah: Obsah: 200 kusů. Barva: modrá. Kabel2,5 mm²AWG14BarvaModráL118mmL212mmd12,2mmd24,2mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzolacePPMateriálM

Objednací číslo 3M278172
Barva Modré
Délka dutinky (mm) 12
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Délka dutinky (mm) 12
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 2.5
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polypropylen (PP)
Velikost AWG 14
Značka Knipex
Type Wire End Ferrule

Popis

Drátěné koncovky s plastovým límcem Vkládací nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 2,5 mm². Obsah: Obsah: 200 kusů. Barva: modrá. Kabel2,5 mm²AWG14BarvaModráL118mmL212mmd12,2mmd24,2mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzolacePPMateriálMěďPovrchPocínovaný povrch.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3M278172
EAN 4003773076551
UBB 500641813943
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 99 354
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.