text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Drátěné koncovky 97 99 353


Drátěné koncovky s plastovým límcem Vkládací nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 1,5 mm². Obsah: Obsah: 200 kusů. Barva: černá. Kabel1,5 mm²AWG16BarvačernáL116mmL210mmd11,4mmd23,5mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzolacePMateriálMě

Numéro d'article 1B917778
Barva Černá
Délka dutinky (mm) 10
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Emballé par 1

Spécifications

Barva Černá
Délka dutinky (mm) 10
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polypropylen (PP)
Velikost AWG 16
Značka Knipex
Type Wire End Ferrule

La description

Drátěné koncovky s plastovým límcem Vkládací nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 1,5 mm². Obsah: Obsah: 200 kusů. Barva: černá. Kabel1,5 mm²AWG16BarvačernáL116mmL210mmd11,4mmd23,5mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzolacePMateriálMěďPovrch pocínovaný.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B917778
EAN 4003773076544
UBB 500641813786
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 99 353
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.