text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex drátěné koncovky 97 99 350


Drátěné koncovky s plastovým límcem Vkládací nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 0,5 mm². Obsah: Obsah: 200 kusů. Barva: bílá. Kabel0,5 mm²AWG20BarvabíláL116mmL210mmd11mmd22,6mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzolacePMate

Numer artykułu 8F091444
Barva Bílá
Délka dutinky (mm) 10
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Pakowane po 1

Specyfikacje

Barva Bílá
Délka dutinky (mm) 10
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polypropylen (PP)
Velikost AWG 20
Značka Knipex
Type Wire End Ferrule

Opis

Drátěné koncovky s plastovým límcem Vkládací nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 0,5 mm². Obsah: Obsah: 200 kusů. Barva: bílá. Kabel0,5 mm²AWG20BarvabíláL116mmL210mmd11mmd22,6mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzolacePMateriálMěďPovrch pocínovaný.

Numery artykułów

Numer artykułu 8F091444
EAN 4003773076513
UBB 500641813117
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 99 350
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.