text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Knipex drátěné koncovky 97 99 338


Drátěné koncovky s plastovým límcem Vkládací nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 16 mm². Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Kabel16mm²AWG6BarvaModráL124mmL212mmd15,8mmd28,8mmS10,2mmS20,4mmKvantita100IzolacePMateri

Objednací číslo 0J729894
Barva Modré
Délka dutinky (mm) 12
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Délka dutinky (mm) 12
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 16
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polypropylen (PP)
Velikost AWG 6
Značka Knipex

Popis

Drátěné koncovky s plastovým límcem Vkládací nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 16 mm². Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Kabel16mm²AWG6BarvaModráL124mmL212mmd15,8mmd28,8mmS10,2mmS20,4mmKvantita100IzolacePMateriálMěďPovrchPocínovaný.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0J729894
EAN 4003773076490
UBB 500641812796
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 99 338
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.