text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Kabelové koncovky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Svorky & konektory
Svorky
Kabelové koncovky
8N426931
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
Knipex drátěné koncovky 97 99 333 200 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8N426931
Barva
Černá
Délka dutinky (mm)
8
Izolace
Ano
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Typ konstrukce
Standardní
Jmenovitý průřez (mm²)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Délka dutinky (mm)
8
Izolace
Ano
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Typ konstrukce
Standardní
Jmenovitý průřez (mm²)
1.5
Pro kabely odolné proti zkratu
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Materiál
Měď
S identifikačním praporkem
Ne
Izolační materiál
Polypropylen (PP)
Velikost AWG
16
Značka
Knipex
HS kód
85369010
Type
Wire End Ferrule
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8N426931
EAN
4003773076445
UBB
500641811707
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
97 99 333