Izolované konektory
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
Svorky & konektory
Svorky
Izolované konektory
0P025688
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
Knipex Crimp Assortment Box Plastic 6-Compartment 44mm Height
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0P025688
Izolované koncové objímky kabelu
Ano
Krimpovací kabelová koncovka pro Cu-vodiče
Ano
Značka
Knipex
Type
Crimp Assortment Box
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolované koncové objímky kabelu
Ano
Krimpovací kabelová koncovka pro Cu-vodiče
Ano
Značka
Knipex
Type
Crimp Assortment Box
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Krabice na sortiment Praktická krabice s dávkovačem, stohovatelná a uzavíratelná. Praktický průhledný dávkovací box. Otočné víko s otvorem pro vyjmutí jednotlivých drátěných kování. S izolovanými drátěnými koncovkami podle barevného kódu DIN. Formát: Ø 90 mm, výška 44 mm. 50 drátěných kování pro 2 x 0,75 mm² / 2 x 1 mm² / 2 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm². Obsah: 50 x KNIPEX Dvojitá drátová kování šedá 16 mm (2 x 0,75 mm² / AWG 2 x 18), 50 x KNIPEX Dvojitá drátová kování červená 15 mm (2 x 1 mm² / AWG 2 x 17), 50 x KNIPEX Dvojitá drátová kování černá 18 mm (2 x 1,5 mm² / AWG 2 x 15), 50 x KNIPEX Dvojitá drátová kování modrá 18 mm (2 x 2,5 mm² / AWG 2 x 13),
Čísla materiálu
Objednací číslo
0P025688
EAN
4003773082477
UBB
500682554679
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
97 99 908