text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimp Assortment Box 0.5-16mm² Plastic 6-Compartment 170 x 265 x 67mm

Objednací číslo 1G740928
S nástrojem Ano
Izolované koncové objímky kabelu Ano
Krimpovací kabelová koncovka pro Cu-vodiče Ano
Značka Knipex
Type Crimp Assortment Box

Specifikace

S nástrojem Ano
Izolované koncové objímky kabelu Ano
Krimpovací kabelová koncovka pro Cu-vodiče Ano
Značka Knipex
Type Crimp Assortment Box

Popis

Krimpovací sortiment V MINI-zásobníku TANOS® (pevná plastová krabička). Dvě stohovatelné plastové vložky, každá se 6 zásobníky na konektory. Se sortimentem drátových koncovek s límcem/bez límce. Spojovací prvek T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte jej k druhému systaineru®. s KNIPEX Twistor®16 97 53 18. Systainer® je registrovaná ochranná známka společnosti TANOS GmbH. Obsah: 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor16® Samonastavitelné lisovací kleště pro drátové koncovky s otočnou hlavou (0,14 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Drátové koncovky s plastovým límcem 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Drátové koncovky s plastovým límcem 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Drátové koncovky s plastovým límcem 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Drátové koncovky s plastovým límcem 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Drátové koncovky s plastovým límcem 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Drátové koncovky s plastovým límcem 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Drátové koncovky s plastovým límcem 14 / 8 mm (1 mm²), 5 mm²), 150 x KNIPEX Drátové kování s plastovým límcem 14 / 8 mm (2,5 mm²), 75 x KNIPEX Drátové kování s plastovým límcem 17 / 10 mm (4 mm²), 75 x KNIPEX Drátové kování s plastovým límcem 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Drátové kování s plastovým límcem 22 / 12 mm (10 mm²), 40 x KNIPEX Drátové kování s plastovým límcem 24 / 12 mm (16 mm²),

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G740928
EAN 4003773083474
UBB 500700727695
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 90 13
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.