text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Concreters Nippers v kartáčované hlavě 2,8mm Kapacita ocel 280mm


Nůžky pro betonáře vhodné pro kroucení a stříhání vázacího drátu. rychlé, spolehlivé a úsporné. Řezné hrany dodatečně tvrzené, tvrdost břitu cca 61 HRC. samoobslužná karta/blistr. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,8 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Délka řezné hrany mm: 25,0mm- Ø 1,8mm- Délka řezné hrany mm: 25,0mm.

Objednací číslo K1099.000.281
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 280
Značka Knipex
Váha kusu (g) 482
Komoditní kód 8203200000
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 280
Značka Knipex
Váha kusu (g) 482
Komoditní kód 8203200000

Popis

Nůžky pro betonáře vhodné pro kroucení a stříhání vázacího drátu. rychlé, spolehlivé a úsporné. Řezné hrany dodatečně tvrzené, tvrdost břitu cca 61 HRC. samoobslužná karta/blistr. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,8 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Délka řezné hrany mm: 25,0mm- Ø 1,8mm- Délka řezné hrany mm: 25,0mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1099.000.281
EAN 4003773012207
UBB 500504104844
UNSPSC 27112112
Výrobní číslo položky 99 00 280 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.