text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cobra Set in Roll-Up Bag 5-Piece

Objednací číslo 0H569106
Balení Pouzdro
Celkový počet nástrojů 5
Počet kleští na vodní čerpadla 5
Značka Knipex
Type Cobra Set

Specifikace

Balení Pouzdro
Celkový počet nástrojů 5
Počet kleští na vodní čerpadla 5
Značka Knipex
Type Cobra Set

Popis

Sada KNIPEX Cobra® KNIPEX Cobra® jsou legendární high-tech kleště na vodní čerpadla od společnosti KNIPEX. Díky svému extrémně silnému samosvornému účinku umožňují energeticky úspornou práci bez prokluzování na obrobku. Vysoce kvalitní rolovací sáček z odolné polyesterové tkaniny. Vybaveno high-tech kleštěmi pro čerpání vody KNIPEX Cobra® v pěti různých délkách od 125 do 300 mm. Rozměry v otevřeném stavu (d x v): 430 x 325 mm. Obsah: Obsahuje: 1 x 87 01 125 Kleště na vodní čerpadla KNIPEX Cobra® High-Tech (125 mm), 1 x 87 01 150 Kleště na vodní čerpadla KNIPEX Cobra® High-Tech (150 mm), 1 x 87 01 180 Kleště na vodní čerpadla KNIPEX Cobra® High-Tech (180 mm), 1 x 87 01 250 Kleště na vodní čerpadla KNIPEX Cobra® High-Tech (250 mm), 1 x 87 01 300 Kleště na vodní čerpadla KNIPEX Cobra® High-Tech (300 mm),

Čísla materiálu

Objednací číslo 0H569106
EAN 4003773082613
UBB 500682552772
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 00 19 55 S5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.