text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex CoBolt® Compact Bolt Cutter plastový potah černý atramentizovaný 200 mm (samoobslužná karta/blistr)


KNIPEX CoBolt® S přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Řeže šrouby, hřebíky, nýty atd. až do Ø 5,2 mm. Efektivní konstrukce kloubu zajišťuje výjimečný řezný výkon s malou námahou. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Mikrostrukturovaná řezná hrana snižuje sklouzávání materiálu z čelistí. S úchopnou plochou pod kloubem pro uchopení a vytažení drátů od Ø 1,0 mm. samoobslužná karta/blistr. - Řezná kapacita měkký drát (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 6 mm: Ø 3,6 mm

Objednací číslo K1071.100.201
Celková délka (mm) 200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm) 5.2
Značka Knipex
Váha kusu (g) 325
Komoditní kód 82032000
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm) 5.2
Značka Knipex
Váha kusu (g) 325
Komoditní kód 82032000
Type Center Cutting Bolt Cutter in Blister Pack

Popis

KNIPEX CoBolt® S přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Řeže šrouby, hřebíky, nýty atd. až do Ø 5,2 mm. Efektivní konstrukce kloubu zajišťuje výjimečný řezný výkon s malou námahou. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Mikrostrukturovaná řezná hrana snižuje sklouzávání materiálu z čelistí. S úchopnou plochou pod kloubem pro uchopení a vytažení drátů od Ø 1,0 mm. samoobslužná karta/blistr. - Řezná kapacita měkký drát (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 6 mm: Ø 3,6 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1071.100.201
EAN 4003773011811
UBB 500500424857
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 71 01 200 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.