Příslušenství & díly
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
Kleště a pinzety
Příslušenství & díly
7L230774
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
Knipex Carabiner Aluminum 16mm Hook
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7L230774
Délka (mm)
81
Materiál
Hliník
Se šroubovou spojkou
Ano
Značka
Knipex
Type
Carabiner
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
81
Materiál
Hliník
Se šroubovou spojkou
Ano
Značka
Knipex
Type
Carabiner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Karabina Pro spolehlivou ochranu nářadí: nosnost testovaná v mnoha pádových testech pro nářadí do 6 kg, dokonce i pro nářadí napájené z baterií. Twistlock: zabraňuje nechtěnému otevření karabiny. Pro splnění předpisů při práci ve výškách, např. při průmyslovém lezení, u arboristů, záchranných služeb, na moři apod. Hřibový zámek hlavy pro zvýšení pevnosti v tahu. S kolíkem pro vytvoření očka: lze vložit pro trvalé spojení mezi karabinou vybavení a šňůrou/adaptérovým popruhem. Robustní a lehká díky vysoce pevnému hliníku. Otvor karabiny: 16 mm. Maximální statické užitečné zatížení v podélném směru při uzamčení: 2 KN. Obsah: Obsah: 2 karabiny, bezpečnostní kolíky. Bez osobních ochranných pomůcek: není vhodné pro osobní bezpečnost! Otvor karabiny: 16 mm. Max. nosnost v podélném směru v uzamčeném stavu: 2 KN. samoobslužná karta/blistr. - Nosnost: 2 KN
Čísla materiálu
Objednací číslo
7L230774
EAN
4003773081371
UBB
500667041361
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
00 50 03 T BK