Nůžky na kabely
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
Nože a nůžky
Nůžky na kov
Nůžky na kabely
3N048056
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
Knipex Cable Shears 15mm 2-Component Handle 165mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3N048056
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
15
Izolace
Ano
Max. průřez kabelu (mm²)
50
Celková délka (mm)
165
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Konstrukce rukojeti
Jiný
Testováno VDE
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
15
Izolace
Ano
Max. průřez kabelu (mm²)
50
Celková délka (mm)
165
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Konstrukce rukojeti
Jiný
Testováno VDE
Ano
Značka
Knipex
Komoditní kód
82032000
Type
Cable Shears
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3N048056
EAN
4003773081524
UBB
500667047061
UNSPSC
31162400
Výrobní číslo položky
95 16 165 T