text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Boční štípací kleště 70 06 160 T

Objednací číslo 8B375758
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Type Diagonal Cutter with Fixing Eye

Popis

Úzký styl úhlopříčné hlavy pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální řezák pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký i tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. s prodlouženým břitem. Kleště s integrovaným, izolovaným bodem pro připevnění upínacího lanka k nástroji. - Štípací kapacita měkký drát (průměr): Středně tvrdý drát (průměr): Ø 4,0 mm: Systém ochrany proti pádu: ano - VDE testováno: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 8B375758
EAN 4003773081463
UBB 500667044092
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 70 06 160 T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.