text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Aligator Kleště na vodní čerpadla 70mm otvor čelistí vícesložková rukojeť ocel chromovaná 300mm


KNIPEX Aligator® Samojistící na trubkách a maticích: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřeba síly rukou. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Robustní konstrukce, necitlivá na znečištění, vhod

Objednací číslo 4G193899
Délka (mm) 300
Počet nastavení 9
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 300
Počet nastavení 9
Značka Knipex

Popis

KNIPEX Aligator® Samojistící na trubkách a maticích: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřeba síly rukou. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Robustní konstrukce, necitlivá na znečištění, vhodná zejména pro venkovní práce. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. kleště s bodem pro připevnění popruhu pro montáž systému ochrany proti pádu. - Polohy nastavení: 9- Kapacita pro trubky, palce (průměr): Ø 70 mm- Systém ochrany proti pádu: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G193899
EAN 4003773080183
UBB 500641773501
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 88 02 300 T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.