text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Adjustable Flat/Concave Nose Pliers 27mm Straight Tip 1-Component Handle Steel 125mm


Ploché kleště přesné kleště pro jemné montážní práce, např. v elektronice a jemné mechanice. K uchopování, držení, ohýbání a seřizování. Přesně broušené hroty. Hladké úchopové plochy. Pečlivě odjehlené hrany. Ploché, konkávní a špičaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (D): 7,0 mm- šířka hrotů (E): 2,0 mm- tloušťka hrotů (F): 2,0 mm- délka čelistí (B)

Artikelnummer K1037.320.125
Isolato
Length (mm) 125
Materiale Steel
Coperchio dell'impugnatura Plastic coated
Gripping surface Plain
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isolato
Length (mm) 125
Materiale Steel
Coperchio dell'impugnatura Plastic coated
Gripping surface Plain
Forgiato
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 60
Type Adjustable Flat/Concave Nose Pliers

Beschreibung

Ploché kleště přesné kleště pro jemné montážní práce, např. v elektronice a jemné mechanice. K uchopování, držení, ohýbání a seřizování. Přesně broušené hroty. Hladké úchopové plochy. Pečlivě odjehlené hrany. Ploché, konkávní a špičaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (D): 7,0 mm- šířka hrotů (E): 2,0 mm- tloušťka hrotů (F): 2,0 mm- délka čelistí (B): 27,0 mm- šířka hlavy (A): 12,5 mm.

Artikelnummern

Artikelnummer K1037.320.125
EAN 4003773043645
UBB 419100240458
UNSPSC 27112126
Hersteller Artikel Nr 37 23 125
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.