text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex 4-Mandrel Crimping Pliers for Turned Contact 0.14-6mm² Chrome Plated 250mm Length


Čtyřhranné krimpovací kleště pro soustružené kontakty Pro krimpování soustružených kontaktů. Čtyřramenné krimpování pro špičkovou kvalitu krimpovaných spojů. Třmenové měřidlo pro kontrolu základního nastavení. Opakované, vysoce kvalitní krimpování díky ráčnovému mechanismu (odblokovatelný). Optimální přenos síly díky vysoce účinnému pákovému mechanismu

Numéro d'article 5W733807
Length (mm) 250
Construction/operation Mechanical
Compression shape Four mandrel compression
With locking device (for mechanical tools) Yes
Brand Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Length (mm) 250
Construction/operation Mechanical
Compression shape Four mandrel compression
With locking device (for mechanical tools) Yes
Brand Knipex

La description

Čtyřhranné krimpovací kleště pro soustružené kontakty Pro krimpování soustružených kontaktů. Čtyřramenné krimpování pro špičkovou kvalitu krimpovaných spojů. Třmenové měřidlo pro kontrolu základního nastavení. Opakované, vysoce kvalitní krimpování díky ráčnovému mechanismu (odblokovatelný). Optimální přenos síly díky vysoce účinnému pákovému mechanismu pro provoz se sníženou únavou. Vysoký komfort obsluhy díky praktickému tvaru. jemné nastavení tlaku v závislosti na průměru vodiče pomocí nastavovacího kolečka. s tabulkou pro výpočet nastavení. kleště v plastovém pouzdře s pěnovou vložkou. - Použití: soustružené kontakty (Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,14 - 6 mm²- AWG: 26 - 10- Počet lisovacích profilů: Maximální průměr kontaktu: 7,5 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W733807
EAN 4003773071594
UBB 500513355577
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 97 52 65 A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.