text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex 4-hranné krimpovací kleště pro soustružené kontakty 0,08-2,5 mm² chromované délka 195 mm


Čtyřhranné krimpovací kleště pro soustružené kontakty Pro krimpování soustružených kontaktů. Čtyřramenné krimpování pro špičkovou kvalitu krimpovaných spojů. Měřidlo trnu pro kontrolu základního nastavení. Opakované, vysoce kvalitní krimpování díky ráčnovému mechanismu (odblokovatelný). Optimální přenos síly díky vysoce účinnému pákovému mechanismu pro

Objednací číslo 9C338219
Délka (mm) 195
Konstrukce/provoz Mechanické
Tvar stlačení Čtyři trnové stlačení
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 195
Konstrukce/provoz Mechanické
Tvar stlačení Čtyři trnové stlačení
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Značka Knipex

Popis

Čtyřhranné krimpovací kleště pro soustružené kontakty Pro krimpování soustružených kontaktů. Čtyřramenné krimpování pro špičkovou kvalitu krimpovaných spojů. Měřidlo trnu pro kontrolu základního nastavení. Opakované, vysoce kvalitní krimpování díky ráčnovému mechanismu (odblokovatelný). Optimální přenos síly díky vysoce účinnému pákovému mechanismu pro provoz se sníženou únavou. Vysoký komfort obsluhy díky praktickému tvaru. krimpovací kapacitu lze nastavit v krocích po 0,01 mm. s digitálním zobrazením přednastavených krimpovacích kapacit a možností opětovné kalibrace pomocí funkce RESET s elektronickou kontrolou opotřebení. nastavení v mm, palcích nebo srovnatelných polohách výběru podle MIL. kleště v plastovém pouzdře s pěnovou vložkou a standardním lokátorem pro přesné umístění kontaktů. - Použití: pro soustružené kontakty od společnosti Phoenix Contact (dříve Coninvers)- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,08 - 2,5 mm²- AWG: 28 - 14- Počet krimpovacích profilů: Max. průměr kontaktu: 5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C338219
EAN 4003773063209
UBB 500513355163
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 97 52 63 DG
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.