text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex štípací kleště Snipe s poutkem v blistrovém balení 18 mm 40° úhlová špička chromované 200 mm


Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. odolné proti deformaci, pružné přesné hroty. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. kleště s bodem pro uchycení popruhu

Objednací číslo 2G958228
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Kovaný Ano
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Kovaný Ano
Značka Knipex

Popis

Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. odolné proti deformaci, pružné přesné hroty. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. kleště s bodem pro uchycení popruhu pro montáž systému ochrany proti pádu. samoobslužná karta/blistr. - Štípací schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2 mm: 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): 18 mm- Systém ochrany proti pádu: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 2G958228
EAN 4003773080442
UBB 500641754956
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 26 25 200 T BK
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.