text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex štípací kleště s nosem 18 mm hloubka čelistí 40° úhlový hrot chromované 200 mm


Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. odolné proti deformaci, pružné přesné hroty. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. kleště s upínacím bodem pro montáž s

Objednací číslo 7X128589
S řezačkou drátu Ano
Délka 200
Materiál Ocel
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Kovaný Ano
Baleno po 1

Specifikace

S řezačkou drátu Ano
Délka 200
Materiál Ocel
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Kovaný Ano
Značka Knipex

Popis

Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. odolné proti deformaci, pružné přesné hroty. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. kleště s upínacím bodem pro montáž systému ochrany proti pádu. - Štípací schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2 mm: 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): 18 mm- Systém ochrany proti pádu: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 7X128589
EAN 4003773080015
UBB 500641754790
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 26 25 200 T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.