text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex čepelová svorkovnice 12-10AWG nylonová žlutá 6,3 mm


Materiál čepelové svorky: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Maximální elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: žlutá. Kabel4 - 6 mm²AWG12 - 10BarvažlutáMnožství100 kusůIzolační materiálNylonMateriálMosazPovrch pocínovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zatížení600 VŠířka kabelu6,3 mm.

Objednací číslo 2B277640
Design Zástrčka
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Částečně izolovaný
Barevná izolace Yellow
Baleno po 1

Specifikace

Design Zástrčka
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Částečně izolovaný
Barevná izolace Yellow
Rozměry zástrčky Plochý 6,3x0,8 mm
Materiál Mosaz
Rozsah AWG 12 - 10
Jmenovitý průřez (mm²) 4 - 6
Izolační materiál Polyamide (PA)
S rozdělovačem odboček Ne
Značka Knipex

Popis

Materiál čepelové svorky: mosaz, pocínovaná. Izolace: nylon. Max. teplota: 105 °C. Maximální elektrické zatížení: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusů. Barva: žlutá. Kabel4 - 6 mm²AWG12 - 10BarvažlutáMnožství100 kusůIzolační materiálNylonMateriálMosazPovrch pocínovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zatížení600 VŠířka kabelu6,3 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2B277640
EAN 4003773076049
UBB 500641803399
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 97 99 112
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.