text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE ROPE CUTTERS 170X60X22

Objednací číslo 4O407211
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 4
Max. průřez kabelu (mm²) 7
Celková délka (mm) 160
Konstrukce rukojeti Jiný
Značka Knipex

Specifikace

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 4
Max. průřez kabelu (mm²) 7
Celková délka (mm) 160
Konstrukce rukojeti Jiný
Značka Knipex
Type Wire Rope Cutter

Popis

Nůžky na ocelová lana Speciálně optimalizované pro přesné stříhání pneumatikových kordů, ocelových lan do Ø 2 mm a kabelů do Ø 2 mm. Ergonomické díky lehké konstrukci a praktickému omezení otevírání. Kompaktní rozměry, nízká hmotnost, vysoká úroveň výkonu. Vyrobeno pro intenzivní použití: obzvláště odolné a lehké, pouze 175 g. Až o 30 % menší fyzická námaha ve srovnání s nůžkami na ocelová lana stejné délky. Dvojitá konstrukce skříňového kloubu pro vysokou úroveň stability. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. Pohodlná práce díky otevírací pružině. Při přepravě zajištěno blokovacím zařízením. Pro ocelová lana o Ø 4,00 / 1960 Nmm². - Řezná kapacita měděné lano, vícežilové (průměr): Řezná kapacita ocelového lana (průměr): Ø 6,0 mm: Ø 4,0 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 4O407211
EAN 4003773082354
UBB 500700732885
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 95 62 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.