Krimpovací kleště
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
Kleště a pinzety
Krimpovací kleště
Krimpovací kleště
0B120293
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
KNIP TWISTOR16 CRMPNG PLRS SA 240X80X26
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0B120293
Vhodné pro
Kabelová oka a konektory
Délka (mm)
200
Tvar stlačení
Čtvercová komprese
S aretací (pro mechanické nástroje)
Ano
Průřez (mm²)
0.14 - 16
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vhodné pro
Kabelová oka a konektory
Délka (mm)
200
Tvar stlačení
Čtvercová komprese
S aretací (pro mechanické nástroje)
Ano
Průřez (mm²)
0.14 - 16
Počet dodávaných destiček
1
Značka
Knipex
Komoditní kód
82032000
Type
Crimping Pliers
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Krimpovací hlavici KNIPEX Twistor16® lze otáčet o 360°, s 8 polohami aretace. Čtvercový krimpovací profil, vysoký rozsah kapacity od 0,14 do 16 mm². Drátěné koncovky lze krimpovat téměř z jakékoli pracovní polohy. Krimpovací kleště se automaticky přizpůsobí různým průřezům. Krimpovací otvor přístupný z obou stran, lze zavádět extra dlouhé drátěné koncovky. Možnost krimpování dvojitých drátěných kování až do 2 x 6 mm². Opakované, vysoce kvalitní krimpování díky ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Lehké a praktické nářadí, ruční síla zesílená přepínacím pákovým mechanismem. - Použití: Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,14 - 16 mm²- AWG: 26 - 6 Počet krimpovacích profilů: 1
Čísla materiálu
Objednací číslo
0B120293
EAN
4003773082729
UBB
500700731226
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
97 53 18