text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TWISTCUT CRRGTD PIPECTTR 344X115X31

Objednací číslo 3F844459
Délka (mm) 100
Průměr trubky (mm) 13 - 32
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano

Specifikace

Délka (mm) 100
Průměr trubky (mm) 13 - 32
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro měď Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Průměr rozsahu pásu (mm) 13 - 32
Vhodné pro vícevrstvé kompozitní trubky Ne
S rychlým nastavením Ne
Počet řezných kotoučů 0
Teleskopický Ne
Značka Knipex
Komoditní kód 82119200
Type Pipe Cutter in Blister Pack

Popis

KNIPEX TwistCut® Pro spolehlivé a rychlé řezání mnoha plastových vlnitých trubek s univerzálním rozsahem kapacit od Ø 13 do 32 mm. pro vlnité plastové trubky se šířkou hřebene do 2,7 mm. Bez poškození vnitřních kabelů nebo trubek. Oddělte i měkčí, pružné plastové vlnité trubky: Při řezání vyvíjejte na TwistCut® malý tlak, aby nedošlo k deformaci vlnité trubky. Jednoduché vkládání, spolehlivé a snadné řezání bez odpadu. Přesný řez bez poškození díky jedinečnému uspořádání nožů s bočním vedením. Dobrá přístupnost díky štíhlému provedení. - Řezná kapacita (průměr): Ø 13 - 32 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F844459
EAN 4003773082286
UBB 500700732471
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 90 22 01 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.