text.skipToContent text.skipToNavigation

Vysoce výkonné diagonální štípací kleště Knipex TwinForce 3-5,5 mm 21 x 54 mm čelisti 180 mm


KNIPEX TwinForce® Vynikající vysokozdvihový diagonální štípač s patentovaným dvojitým kloubem. Ideální přenos síly díky konstrukci s dvojitým kloubem. Spolehlivě řeže všechny typy drátů včetně ocelové pásky. Pro hrubé nebo velmi jemné řezání. Nízký náraz při řezání: šetrný k rukám. Odlehčuje napětí svalů a šlach. Pro pohodlné stříhání, opakované stříhán

Objednací číslo 9R888862
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne

Popis

KNIPEX TwinForce® Vynikající vysokozdvihový diagonální štípač s patentovaným dvojitým kloubem. Ideální přenos síly díky konstrukci s dvojitým kloubem. Spolehlivě řeže všechny typy drátů včetně ocelové pásky. Pro hrubé nebo velmi jemné řezání. Nízký náraz při řezání: šetrný k rukám. Odlehčuje napětí svalů a šlach. Pro pohodlné stříhání, opakované stříhání nebo extrémně náročné stříhací práce. Vysoký stupeň stability a nulový zpětný ráz díky přesně vyfrézovaným kovaným osám. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. s otevírací pružinou pro zjednodušení opětovného nasazení a pro opakované řezání. - Řezné kapacity měkký drát (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 5,5 mm: Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 9R888862
EAN 4003773077657
UBB 500513374966
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 73 72 180 F
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.