text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TOOL CASE FOR ELECTRONICS 210 MM


Kufřík pro kleště na elektroniku Rozměry v zavřeném stavu (š x v x h): 215 x 160 x 50 mm. 8 dílů, obsahuje 2 kleště na elektroniku a 6 šroubováků na elektroniku. praktický úložný box, plast odolný proti nárazům, s pěnovou vložkou. Obsah: Obsahuje: 1 x 35 22 115 KNIPEX kleště na elektroniku s krabicovým kloubem (115 mm), 1 x 77 02 115 KNIPEX diagonální š

Objednací číslo 2I666312
Barva Černá
Šířka 215
Design Pouzdro
Výška 50
Hloubka 160
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Šířka 215
Design Pouzdro
Výška 50
Hloubka 160
Třída kvality Jiný
Materiál Plast
Sada pro elektrikáře Ano
Zámek s visacím zámkem Ne
Válcování Ne
S ramenním popruhem Ne
Signálně červená Ne
Se zámkem Ne
Počet křížových šroubováků PH 1
Počet křížových šroubováků PZ 1
Počet šroubováků s drážkou 4
Celkový počet nástrojů 8
Počet kleští 2
Odnímatelná přihrádka Ne
Celkový počet přihrádek 8
S pěnou Ano
S rozdělovačem Ne
S teleskopickou rukojetí Ne
Značka Knipex
Type Tool Case

Popis

Kufřík pro kleště na elektroniku Rozměry v zavřeném stavu (š x v x h): 215 x 160 x 50 mm. 8 dílů, obsahuje 2 kleště na elektroniku a 6 šroubováků na elektroniku. praktický úložný box, plast odolný proti nárazům, s pěnovou vložkou. Obsah: Obsahuje: 1 x 35 22 115 KNIPEX kleště na elektroniku s krabicovým kloubem (115 mm), 1 x 77 02 115 KNIPEX diagonální štípací kleště na elektroniku s krabicovým kloubem (115 mm), 1 x 118008 Wera mikrošroubováky pro šrouby s drážkou 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118010 Wera mikrošroubováky pro šrouby s drážkou 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 118012 Šroubováky Wera Micro pro šrouby s drážkou 2035 (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 118014 Šroubováky Wera Micro pro šrouby s drážkou 2035 (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 118022 Šroubováky Wera Micro pro křížové šrouby Phillips® 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 118024 Šroubováky Wera Micro pro křížové šrouby Phillips® 2050 PH (PH1 x 80 mm),

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I666312
EAN 4003773033073
UBB 500513373711
UNSPSC 27112137
Výrobní číslo položky 00 20 18
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.