text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex High Performance Diagonal Cutter 3-5.5mm 180mm


KNIPEX TwinForce® Vynikající vysokozdvihový diagonální štípač s patentovaným dvojitým kloubem. Ideální přenos síly díky konstrukci s dvojitým kloubem. Spolehlivě řeže všechny typy drátů včetně ocelové pásky. Pro hrubé nebo velmi jemné řezání. Nízký náraz při řezání: šetrný k rukám. Odlehčuje napětí svalů a šlach. Pro pohodlné stříhání, opakované stříhání nebo extrémně náročné stříhací práce. Vysoký stupeň stability a nulový zpětný ráz díky přesně vyfrézovaným kovaným osám. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. - Řezné kapacity měkký drát (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 5,5 mm: Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm

Article number K1073.201.180
Insulated Yes
Shape Power diagonal cutting nipper
Surface protection Other
Length (mm) 180
Isolation protection 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Insulated Yes
Shape Power diagonal cutting nipper
Surface protection Other
Length (mm) 180
Isolation protection 1000 V No
With strip function No
ESD tested No
Handle cover Other
VDE tested No
Brand Knipex
Weight per piece (g) 304
Commodity code 8203200000
Type High Performance Diagonal Cutter

Description

KNIPEX TwinForce® Vynikající vysokozdvihový diagonální štípač s patentovaným dvojitým kloubem. Ideální přenos síly díky konstrukci s dvojitým kloubem. Spolehlivě řeže všechny typy drátů včetně ocelové pásky. Pro hrubé nebo velmi jemné řezání. Nízký náraz při řezání: šetrný k rukám. Odlehčuje napětí svalů a šlach. Pro pohodlné stříhání, opakované stříhání nebo extrémně náročné stříhací práce. Vysoký stupeň stability a nulový zpětný ráz díky přesně vyfrézovaným kovaným osám. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. - Řezné kapacity měkký drát (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 5,5 mm: Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm

Article numbers

Article number K1073.201.180
EAN 4003773074779
UBB 500618687619
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  73 72 180
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.