text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP STRIPTANG ISOL 15 1511-120MM


Pinzeta na odizolování pokovených vodičů Pinzeta na odizolování pokovených vodičů se používá k odstraňování izolačních povlaků z vodičů, zejména pro průmyslové použití. Pro elektronický průmysl, ale i pro opravy a řemeslné práce. K dispozici také: čtyři náhradní čepele pro různé průměry. - Kapacita odizolování (průměr): Povrch: černě lakovaný- Šířka hrotů (B): 0,6 mm: 10 mm- Provedení hrotu pinzety: Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá- ESD-testováno: ne- VDE testováno: ne- Sektory: Vodivé:

Objednací číslo K1015.110.120
Délka (mm) 120
Pro průměr závitu (mm) 0.6 - 0.6
Značka Knipex
Váha kusu (g) 35
Komoditní kód 8203200000
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 120
Pro průměr závitu (mm) 0.6 - 0.6
Značka Knipex
Váha kusu (g) 35
Komoditní kód 8203200000
Type Stripping Tweezer

Popis

Pinzeta na odizolování pokovených vodičů Pinzeta na odizolování pokovených vodičů se používá k odstraňování izolačních povlaků z vodičů, zejména pro průmyslové použití. Pro elektronický průmysl, ale i pro opravy a řemeslné práce. K dispozici také: čtyři náhradní čepele pro různé průměry. - Kapacita odizolování (průměr): Povrch: černě lakovaný- Šířka hrotů (B): 0,6 mm: 10 mm- Provedení hrotu pinzety: Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá- ESD-testováno: ne- VDE testováno: ne- Sektory: Vodivé:

Čísla materiálu

Objednací číslo K1015.110.120
EAN 4003773015550
UBB 240187293354
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 15 11 120
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.