text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SOUPRAVA KAB.SPOJ.+KLEŠTĚ 9790-10


Krimpovací sortiment V MINI-zásobníku TANOS® (pevná plastová krabička). Spojovací prvek T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte jej k druhému systaineru®. Otevírání po připojení: rychlý a jednoduchý přístup k obsahu bez nutnosti odpojení. Dvě stohovatelné plastové vložky, každá se 6 přihrádkami na kon

Objednací číslo K1189.001.800
S nástrojem Ano
Izolované koncové objímky kabelu Ano
Neizolované koncové objímky kabelu Ano
Krimpovací kabelová koncovka pro Cu-vodiče Ano
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

S nástrojem Ano
Izolované koncové objímky kabelu Ano
Neizolované koncové objímky kabelu Ano
Krimpovací kabelová koncovka pro Cu-vodiče Ano
Značka Knipex

Popis

Krimpovací sortiment V MINI-zásobníku TANOS® (pevná plastová krabička). Spojovací prvek T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte jej k druhému systaineru®. Otevírání po připojení: rychlý a jednoduchý přístup k obsahu bez nutnosti odpojení. Dvě stohovatelné plastové vložky, každá se 6 přihrádkami na konektory. Se sortimentem drátových koncovek s/bez límce. se samonastavitelnými odizolovacími kleštěmi 12 40 200. se samonastavitelnými krimpovacími kleštěmi na drátové koncovky 97 53 04. Systainer® je registrovaná ochranná známka společnosti TANOS GmbH. Obsah: Sada obsahuje: 1 x samonastavitelné odizolovací kleště KNIPEX 12 40 200 (0,03 - 10,0 mm²), 1 x samonastavitelné lisovací kleště KNIPEX 97 53 04 pro drátové koncovky s bočním přístupem (0,08 - 10 + 16 mm²), 50 x KNIPEX Drátové kleště s plastovým límcem 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Drátové kleště s plastovým límcem 14 / 8 mm (0,75 mm²), 100 x KNIPEX Drátové kleště s plastovým límcem 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Drátové kování s plastovým límcem 14/8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Drátové kování s plastovým límcem 14/8 mm (2,5 mm²), 200 x KNIPEX Drátové kování s plastovým límcem 17/10 mm (4 mm²), 200 x KNIPEX Drátové kování s plastovým límcem 20/12 mm (6 mm²), 200 x KNIPEX Drátové kování s plastovým límcem 22/12 mm (10 mm²),

Čísla materiálu

Objednací číslo K1189.001.800
EAN 4003773046202
UBB 419789912591
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 90 10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.