text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

KNIP SOUPRAVA KAB.SPOJ.+KLEŠTĚ 9790-05


Krimpovací sortiment V zásobníku TANOS MINI-systainer® (pevná plastová krabička). Spojovací prvek T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte jej k druhému systaineru®. Otevírání po připojení: rychlý a jednoduchý přístup k obsahu bez nutnosti odpojení. Dvě stohovatelné plastové vložky, každá se 6 přihrádk

Objednací číslo K1189.001.775
S nástrojem Ano
Neizolované koncové objímky kabelu Ano
Krimpovací kabelová koncovka pro Cu-vodiče Ano
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

S nástrojem Ano
Neizolované koncové objímky kabelu Ano
Krimpovací kabelová koncovka pro Cu-vodiče Ano
Značka Knipex

Popis

Krimpovací sortiment V zásobníku TANOS MINI-systainer® (pevná plastová krabička). Spojovací prvek T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte jej k druhému systaineru®. Otevírání po připojení: rychlý a jednoduchý přístup k obsahu bez nutnosti odpojení. Dvě stohovatelné plastové vložky, každá se 6 přihrádkami na konektory. Se sortimentem drátových koncovek s límcem/bez límce. s krimpovacími kleštěmi pro drátové koncovky 97 71 180. Drátové koncovky bez límce. systainer® je registrovaná ochranná známka společnosti TANOS GmbH. Obsah: 1 x 97 71 180 KNIPEX Krimpovací kleště pro drátové koncovky (0,25 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Drátové koncovky bez izolace 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX Drátové koncovky bez izolace 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX Drátové koncovky bez izolace 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX Drátové koncovky bez izolace 7 mm (200 x 2 mm²), 5 mm²), 200 x KNIPEX Neizolovaná drátová pouzdra 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Neizolovaná drátová pouzdra 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Neizolovaná drátová pouzdra 6 mm (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX Neizolovaná drátová pouzdra 6 mm (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX Neizolovaná drátová pouzdra 9 mm (150 x 4 mm²),

Čísla materiálu

Objednací číslo K1189.001.775
EAN 4003773025535
UBB 240789051226
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 90 05
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.