text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SILOVÉ BOČNÍ ŠTÍP. KL. 7491-250MM


Středový nůž s vysokou pákou S integrovanou kovanou osou pro těžké nasazení. S přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Řeže silné dráty s menší námahou než jiné diagonální štípačky stejné délky. Přesné středicí břity. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezných hran a převodového poměru. Řezné hrany dodatečně

Objednací číslo K1074.190.250
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 390
Type High Leverage Diagonal Cutter

Popis

Středový nůž s vysokou pákou S integrovanou kovanou osou pro těžké nasazení. S přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Řeže silné dráty s menší námahou než jiné diagonální štípačky stejné délky. Přesné středicí břity. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezných hran a převodového poměru. Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 5 mm: Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 5,0 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1074.190.250
EAN 4003773034070
UBB 419104212586
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 74 91 250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.