text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SILOVÉ BOČNÍ ŠTÍP. KL. 7412 160MM


Diagonální štípací kleště s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC), pro všechny druhy drátů včetně klavírního drátu. s otevírací pružinou, v případě potřeby se aktivuje. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,4 mm: Řezné kapacity klavírního drátu (průměr): Ø 2,5 mm: Ø 2,0 mm

Objednací číslo K1074.121.160
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 209
Komoditní kód 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Black Atramentized

Popis

Diagonální štípací kleště s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC), pro všechny druhy drátů včetně klavírního drátu. s otevírací pružinou, v případě potřeby se aktivuje. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,4 mm: Řezné kapacity klavírního drátu (průměr): Ø 2,5 mm: Ø 2,0 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1074.121.160
EAN 4003773065111
UBB 500504491027
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 74 12 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.