text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SILOVÉ BOČNÍ ŠTÍP. KL. 7407-200MM


Diagonální štípací kleště s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC), pro všechny druhy drátů včetně klavírního drátu. - Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,2 mm: Ø 2,5 mm- testováno podle VDE: ano

Objednací číslo K1074.700.200
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ano
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 330
Komoditní kód 8203200000
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter with Chrome Plated

Popis

Diagonální štípací kleště s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC), pro všechny druhy drátů včetně klavírního drátu. - Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,2 mm: Ø 2,5 mm- testováno podle VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1074.700.200
EAN 4003773018414
UBB 240104305695
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 74 07 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.