text.skipToContent text.skipToNavigation

Kracht-zijsnijtang lengte 160 mm VDE vorm 0 meercomponenten mantels KNIPEX


Alicate de corte diagonal de alta multiplicação Para uma utilização muito dura e contínua. Elevado desempenho de corte com esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução (dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC), para todos os tipos de fio, incluindo corda de piano. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 3,4mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,5mm- Capacidade de corte de corda de piano (diâmetro): Ø 2,0mm- VDE testado: sim

Artículo No. K1074.600.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Embalado por 1

Especificaciones

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 200
HS- en goederencode 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Insulated

Descripción

Alicate de corte diagonal de alta multiplicação Para uma utilização muito dura e contínua. Elevado desempenho de corte com esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução (dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC), para todos os tipos de fio, incluindo corda de piano. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 3,4mm- Fio de dureza média (diâmetro): Ø 2,5mm- Capacidade de corte de corda de piano (diâmetro): Ø 2,0mm- VDE testado: sim

Números de artículo

Artículo No. K1074.600.160
EAN 4003773040705
UBB 240104290905
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 74 06 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.