text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SILOVÉ BOČNÍ ŠTÍP. KL. 7402-200MM


Diagonální řezačka s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezu a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC), pro všechny druhy drátů včetně klavírního drátu. - Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Schneidwerte ha

Artikelnummer K1074.200.200
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Verpakt per 1

Specificaties

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 290
Type High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Omschrijving

Diagonální řezačka s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezu a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC), pro všechny druhy drátů včetně klavírního drátu. - Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,2 mm: Ø 2,5 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1074.200.200
EAN 4003773040309
UBB 419104210929
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 74 02 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.