text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SILOVÉ BOČNÍ ŠTÍP. KL. 7401-180MM


Diagonální štípací kleště s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC), pro všechny druhy drátů včetně klavírního drátu. - Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): S

Objednací číslo K1074.100.180
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 220
Type High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated

Popis

Diagonální štípací kleště s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC), pro všechny druhy drátů včetně klavírního drátu. - Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,8 mm: Ø 2,2 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1074.100.180
EAN 4003773022008
UBB 419104210358
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 74 01 180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.